Motion
22222EAG5KE4C3HTF

NSK CORP, BEARING DIV
22222EAG5KE4C3HTF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10782816
N° MFR22222EAG5KE4C3HTF
Prix1,657.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22222EAG5KE4C3HTF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10782816
N° MFR22222EAG5KE4C3HTF
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
Prix1,657.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    53 mm
  • Poids
    4.85 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 222, HTF : acier Hi-TF longue durée
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176942372
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2800 tr/min
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    029176942372

Aperçu

Description du fabricant
22222EAG5KE4C3HTF BEARI À ROULEAUX SPHÉRIQUES