Motion
6904DU
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 37 mm, largeur 9 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI10782876
N° MFR6904DU
Prix183.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 37 mm, largeur 9 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI10782876
N° MFR6904DU
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
Prix183.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES SÉRIE 6904DU 6900
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6904DU est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 37 mm et une largeur de 9 mm, scellé à une seule extrémité pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6904DU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176995170
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176995170

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES SÉRIE 6904DU 6900