Motion
6911VVC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI10782881
N° MFR6911VVC3
Prix345.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI10782881
N° MFR6911VVC3
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
Prix345.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    13 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES SÉRIE 6911VVC3 6900
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6911VVC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 55 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 13 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6911VVC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176522321
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176522321

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES SÉRIE 6911VVC3 6900