Motion
E0615/8NO3
Taraud manuel - Série E061NO3(UNC), taille de filetage 5/8 - 11 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10798737
N° MFRE0615/8NO3
Prix63.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série E061NO3(UNC), taille de filetage 5/8 - 11 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10798737
N° MFRE0615/8NO3
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
Prix63.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    0.4800 po
  • Profondeur de taraudage
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    5/8 - 11

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    E061NO3(UNC)
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CANNELURE DROITE À TARAUD MANUEL 5974282 MF