Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage180 mm
- Extérieur Diamètre250 mm
- Longueur totale110 mm
- Poids16.4 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu169 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7014-180
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058102257
- Couple maximum transmis83000 Nm
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible922 kN/lb
- CUP_NON842058102257
Aperçu
- Ce dispositif de verrouillage, à double effilé semblable au type 7012 , est conçu pour transmettre des couples extrêmement élevés.
- Contrairement au modèle 7012 , le dispositif 7014 offre une bonne capacité de centrage en raison de sa conception relativement longue, ce qui rend inutile une section de moyeu de centrage préalable.
- Sa conception offre également un diamètre intérieur différent par rapport au diamètre extérieur, ce qui n’est pas interchangeable avec les autres types de RINGFEDER®.
- Disponible en tailles de 70 à 300 mm