Motion
7061-048
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 48 X 80 7061
N° D’ARTICLE MI10811520
N° MFR7061-048
Prix140.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 48 X 80 7061
N° D’ARTICLE MI10811520
N° MFR7061-048
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
Prix140.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    48 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Longueur totale
    44 mm
  • Poids
    0.8 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    115 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7061-048
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    842058106613
  • Couple maximum transmis
    1850 Nm
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    75 kN/lb
  • CUP_NON
    842058106613

Aperçu

Description du fabricant
RFN 7061-048