Motion
02-164287
RV3-16-S-0-35/15 VANNE À CARTOUCHE
N° D’ARTICLE MI10812160
N° MFR02-164287
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RV3-16-S-0-35/15 VANNE À CARTOUCHE
N° D’ARTICLE MI10812160
N° MFR02-164287
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    5.84 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-16-2
  • Pression réglée en usine
    103.35 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    303 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    240 bars
  • Pression de service minimale
    83 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
RV3-16-S-0-35/15 VANNE À CARTOUCHE
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal