Motion
2306MC2
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 27 mm, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI10818940
N° MFR2306MC2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 27 mm, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI10818940
N° MFR2306MC2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    27 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BILLE AUTO-ALIGNANTE SÉRIE 2306MC2 2300
  • Dégagement interne
    C2
  • Description longue
    2306MC2 Roulement : alésage droit de 30 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 27 mm; conçu pour les applications industrielles moyennes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2306MC2
  • Numéro CUP du fabricant
    747023169252
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023169252

Aperçu

Description du fabricant
BILLE AUTO-ALIGNANTE SÉRIE 2306MC2 2300