Motion
SF15
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 15 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI10822136
N° MFRSF15
Prix108.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 15 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI10822136
N° MFRSF15
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
Prix108.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    SF
  • CUP_NON
    747023028535

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ À ROULEMENT À BILLES SF15 À MONTAGE SUR BRIDE