Motion
WTJ-HITCH
WTJ-HITCH
N° D’ARTICLE MI10843119
N° MFRWTJ-HITCH
Prix1,527.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
WTJ-HITCH
N° D’ARTICLE MI10843119
N° MFRWTJ-HITCH
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
Prix1,527.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    44.5000 po
  • Hauteur abaissée
    70.3125 po
  • Longueur totale
    44.5000 po
  • Taille globale
    44.5 po x 19.8125 x 74.3125 po
  • Hauteur surélevée
    80.6875 po
  • Poids
    134.00 lb
  • Largeur
    19.8125 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La grue à flèche pour camion montée sur attelage se monte facilement dans les récepteurs standard de classe III ou supérieure 2 . L’installation et l’utilisation ne nécessitent aucune modification au récepteur ou au camion. L’appareil peut être ajusté/nivelé pour une utilisation optimale dans toutes les conditions. La capacité de levage uniforme maximale est de 600 livres. Treuil de frein manuel avec câble de 15 pi de 3/16 po de diamètre et crochet de levage inclus. La conception verticale décalée ne restreint pas l’utilisation du hayon lorsqu’il est installé. La grue peut être installée de chaque côté du camion, au besoin. Construction robuste en acier soudé avec fini noir à revêtement en poudre.
  • Couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    600 lb

Aperçu

Description du fabricant
GRUE À FLÈCHE DE CAMION MONTÉE SUR ATTELAGE WTJ
  • La grue à flèche montée sur l’attelage est destinée aux opérations sur place et au transfert sécurisé commun des marchandises
  • Comprend un treuil de frein manuel avec câble et crochet de levage pour un transport sécuritaire
  • Construction durable pour une résistance accrue et une longue durée de vie
  • La conception décalée permet une utilisation complète du hayon lorsque le treuil est en marche