Motion
CSWS6C
JEU DE CLÉS À DOUILLES AVEC BOÎTIER 16PC 3/8" DR 12 PT
N° D’ARTICLE MI10845045
N° MFRCSWS6C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JEU DE CLÉS À DOUILLES AVEC BOÎTIER 16PC 3/8" DR 12 PT
N° D’ARTICLE MI10845045
N° MFRCSWS6C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Rallonge à cliquet 9 Adaptateur de mèche de douilles SAE 4 embouts
  • Plage de tailles
    3/8 po, 22.22 mm, 3/8 po, 9.52 mm

Détails

  • Spécifications ANSI
    Satisfait ou dépasse les spécifications ANSI
  • Spécifications ASME
    Atteint ou dépasse
  • Type de cas
    Boîtier moulé par soufflage
  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Revêtement de finition
    Polissage complet, plaqué chrome
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Pouces
  • Nombre de pièces
    16.000
  • Nombre de points
    12
  • Type d’outil
    Standard
  • Garantie
    Standard à vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS À DOUILLE CSWS6C ,16PC,3/8" DR,SAE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté