Motion
80036H MSR DOUBLE PASSE-PARTOUT MINI 2.5MMX60MM

Gearwrench
80036H SCRDR DUAL MAT MINI 2.5MMX60MM

Largeur de lame 2.5mm , tournevis à fente OAL 6.11 po Longueur de lame 2.63 po, tige ronde, acétate avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10845233
N° MFR80036H SCRDR DUAL MAT MINI 2.5MMX60MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
80036H SCRDR DUAL MAT MINI 2.5MMX60MM

Largeur de lame 2.5mm , tournevis à fente OAL 6.11 po Longueur de lame 2.63 po, tige ronde, acétate avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10845233
N° MFR80036H SCRDR DUAL MAT MINI 2.5MMX60MM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    2.6300 po
  • Largeur de lame
    2.5 mm
  • Diamètre de la poignée
    0.75 po
  • Longueur de la poignée
    3.71 po
  • Longueur totale
    6.1100 po
  • Plage de longueur globale
    3 po à 6.9 po

Détails

  • Style de poignée
    Acétate avec poignée en caoutchouc
  • Code PSC
    5120
  • Type de tige
    Ronde
  • Type d’outil
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
80036H MSR DOUBLE PASSE-PARTOUT MINI 2.5MMX60MM