Motion
HS20005073121

DYNAPAR CORP
HS20005073121

HS20005073121
N° D’ARTICLE MI10860394
N° MFRHS20005073121
Prix1,016.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DYNAPAR CORP
HS20005073121

HS20005073121
N° D’ARTICLE MI10860394
N° MFRHS20005073121
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
Prix1,016.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HS20005073121 1/2"BORE S-E BIDIR 5-26V
  • Les encodeurs optiques Dynapar offrent une précision presque inégalée dans les applications nécessitant de la délicatesse ou de la précision
  • Les encodeurs optiques fonctionnent en faisant briller une source lumineuse à travers un disque à motif lu par un photodétecteur
  • Un régime de fonctionnement maximal de 6000 combiné à une résistance aux chocs et aux vibrations jusqu’à 50G, 11msec et 2.5G, 5-2000Hz permet une précision et une fiabilité élevées dans les applications industrielles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté