Spécifications
Dimensions
- Longueur40.6 cm
- Taille18
- Largeur25.4 cm
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- CouleurJaune
- Description de la construction2x1 Tricot Smart Fit
- DescriptionOffre une protection contre les coupures de bras pour des applications telles que la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, le traitement de la pâte et du papier. Ne pas utiliser autour des flammes nues ou dans des applications de chaleur.La technologie Smart-Fit® permet aux travailleurs de toutes tailles de bras de porter des manchons de la même taille et de profiter d’une protection confortable et moulante toute la journée. La technologie exclusive de tricot PIP permet des manches sans lycra qui sont inégalées en matière d’extensibilité et d’élasticité.
- Mot-clé de descriptionManchon résistant aux coupures
- Matériau de la doublurePolyKor Xrystal aramide
- Numéro CUP du fabricant616314235344
- Type de produitManchons de protection
- Fiche technique
Aperçu
- La technologie Smart-Fit® relève les normes en matière de manches en tricot de performance offrant une extensibilité et une récupération uniques pour augmenter la performance et la valeur globales par rapport aux tricots côtelés traditionnels
- Le tricot mélangé PolyKor® Xrystal® est léger et offre une excellente résistance aux coupures
- Résiste à la chaleur jusqu’à 500°F pour protéger les bras contre la chaleur mineure et les brûlures
- Les excellentes propriétés ignifuges ne fondent pas et ne supportent pas les flammes
- Confort et ajustement exceptionnels, s’ajustent confortablement sur les vêtements ou directement sur le bras
- S’ajuste de haut en bas pour qu’il reste sur le bras, ce qui le rend beaucoup moins susceptible de glisser le long du bras, éliminant ainsi le besoin d’un haut élastique ou Velcro dans la plupart des applications
- Le trou intégré pour le pouce permet une protection jusqu’à la jointure sans sacrifier la dextérité
- Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau et peut être nettoyée à sec
- Conserve sa forme et son élasticité même après des lavages répétés
- 100 % sans silicone
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure