Motion
15-214WL
Manchon blousant unicouche Pritex Blended avec fibres antimicrobiennes
N° D’ARTICLE MI10872360
N° MFR15-214WL
Prix5.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon blousant unicouche Pritex Blended avec fibres antimicrobiennes
N° D’ARTICLE MI10872360
N° MFR15-214WL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    14
  • Largeur
    30.48 cm

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Blousant
  • Description
    Offre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. Idéal pour la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la transformation de la pâte et du papier, la transformation des aliments.
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    Le mélange exclusif de Pritex et de fibres antimicrobiennes offre un confort exceptionnel et ne causera pas d’irritation cutanée
  • Matériau de la doublure
    Pritex antimicrobien
  • Numéro CUP du fabricant
    616314120350
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314120350

Aperçu

Description du fabricant
15-214WL MÉLANGE DE PRITEX MONOCOUCHE
  • Le mélange exclusif de Pritex et de fibres antimicrobiennes offre un confort exceptionnel et ne causera pas d’irritation cutanée
  • La construction blousante offre un ajustement ample pour réduire la fatigue
  • Éleve les normes pour les manchons de performance offrant une augmentation de la performance globale et de la valeur par rapport aux manchons traditionnels en mélange de nylon et de nylon/coton
  • Résistance chimique supérieure aux acides, aux alcalis et aux solvants organiques
  • Stable contre le javellisant au chlore
  • Excellente résistance à l’abrasion et à la fatigue
  • Idéal pour une utilisation où des propriétés peu pelucheuses sont souhaitées
  • Peut être lavé à plusieurs reprises avec un javellisant au chlore et des détergents caustiques pour éliminer la saleté, les odeurs, la graisse, l’huile et les bactéries sans dégradation, rétrécissement ou raidissement. Conserve sa performance après plusieurs lavages. Peut être nettoyé à sec
  • Sans silicone et sans latex
  • Conforme aux exigences de la FDA et de l’USDA en matière de manipulation des aliments
  • Contient une fibre antimicrobienne brevetée conforme à la norme ANSI 51 approuvée par la FDA et l’EPA pour le contact avec les aliments
  • Il a été démontré que la fibre antimicrobienne inhibe la croissance de micro-organismes tels que les bactéries et les moisissures qui entrent en contact avec la fibre jusqu’à 99.9 %
  • Les propriétés antimicrobiennes ne s’enlèveront pas de la fibre et dureront toute la durée de vie du manchon