Spécifications
Dimensions
- Longueur45.7 cm
- Taille24
- Largeur30.48 cm
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- CouleurNoir
- Description de la constructionBlousant
- DescriptionOffre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. Idéal pour la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la transformation de la pâte et du papier, la transformation des aliments.
- Mot-clé de descriptionManchon résistant aux coupures
- CaractéristiquesLe mélange exclusif de Pritex et de fibres antimicrobiennes offre un confort exceptionnel et ne causera pas d’irritation cutanée
- Matériau de la doublurePritex antimicrobien
- Numéro CUP du fabricant616314120503
- PliUnicouche
- Type de produitManchons de protection
- Fiche technique
- CUP_NON616314120503
Aperçu
- Le mélange exclusif de Pritex et de fibres antimicrobiennes offre un confort exceptionnel et ne causera pas d’irritation cutanée
- La construction blousante offre un ajustement ample pour réduire la fatigue
- Éleve les normes pour les manchons de performance offrant une augmentation de la performance globale et de la valeur par rapport aux manchons traditionnels en mélange de nylon et de nylon/coton
- Résistance chimique supérieure aux acides, aux alcalis et aux solvants organiques
- Stable contre le javellisant au chlore
- Excellente résistance à l’abrasion et à la fatigue
- Idéal pour une utilisation où des propriétés peu pelucheuses sont souhaitées
- Peut être lavé à plusieurs reprises avec un javellisant au chlore et des détergents caustiques pour éliminer la saleté, les odeurs, la graisse, l’huile et les bactéries sans dégradation, rétrécissement ou raidissement. Conserve sa performance après plusieurs lavages. Peut être nettoyé à sec
- Sans silicone et sans latex
- Conforme aux exigences de la FDA et de l’USDA en matière de manipulation des aliments
- Contient une fibre antimicrobienne brevetée conforme à la norme ANSI 51 approuvée par la FDA et l’EPA pour le contact avec les aliments
- Il a été démontré que la fibre antimicrobienne inhibe la croissance de micro-organismes tels que les bactéries et les moisissures qui entrent en contact avec la fibre jusqu’à 99.9 %
- Les propriétés antimicrobiennes ne s’enlèveront pas de la fibre et dureront toute la durée de vie du manchon
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure