Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM
- Longueur50.8 cm
- TailleM
Détails
- Détails supplémentairesPoids moyen. Idéal pour la fabrication, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, la transformation des pâtes et papiers, la transformation des aliments et l’estampage du métal. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- RevêtementSans revêtement
- CouleurJaune
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionPoids moyen. Idéal pour la fabrication, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, la transformation des pâtes et papiers, la transformation des aliments et l’estampage du métal. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesLa construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
- Jauge de tricot7
- Matériau de la doublureKevlar ACP
- Numéro CUP du fabricant616314158599
- Fiche technique
- CUP_NON616314158599
Aperçu
- La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
- Le mélange exclusif ACP / Kevlar® est exceptionnellement confortable, offre deux fois plus de résistance aux coupures que les manchons Para-Aramid traditionnels et est intrinsèquement ignifuge
- La résistance à la chaleur protège la main de la chaleur mineure et des brûlures jusqu’à 350°F. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
- La doublure en coton est ultra douce et très légère
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Le galon de couleur coton indique la taille
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
- 100 % sans silicone
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation