Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM
- Longueur30.48 cm
- TailleM
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour le brasage, la manutention du verre, le soudage, l’automobile, le moulage, les services publics d’électricité, le moulage du plastique, les fonderies, la fabrication du métal et les applications d’estampage du métal.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- RevêtementSans revêtement
- CouleurOr
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour le brasage, la manutention du verre, le soudage, l’automobile, le moulage, les services publics d’électricité, le moulage du plastique, les fonderies, la fabrication du métal et les applications d’estampage du métal.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesLa construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
- Jauge de tricot13
- Matériau de la doublurePBI Kevlar
- Numéro CUP du fabricant616314266782
- Fiche technique
- CUP_NON616314266782
Aperçu
- La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
- Kevlar® / La coque mélangée PBI® offre une protection exceptionnelle contre les flammes, les coupures, les lacérations, les abrasions et la chaleur intense d’un arc électrique
- Résistance exceptionnelle aux flammes et ne supportera pas une flamme
- Éleve les normes pour les gants à haute température, offrant une augmentation dynamique de la performance globale par rapport aux gants en aramide traditionnels
- La température maximale que ces gants peuvent supporter dépend de la température d’exposition, du temps d’exposition et du poids de l’objet manipulé
- Résistance à la chaleur pour une exposition jusqu’à 900º sans dégradation
- Gère mieux la chaleur rayonnante que les produits en fibres aramides
- Le lavage n’affectera pas la résistance aux flammes
- Conforme aux normes OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation