Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM
- TailleM
Détails
- Détails supplémentairesCes gants élèvent les normes en matière de gants haute performance, offrant une augmentation dynamique de la performance globale et de la valeur par rapport aux gants en para-aramide traditionnels. Utilisé pour la fabrication de tôle, la manipulation du verre, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, le traitement des pâtes et papiers et l’estampage du métal.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- RevêtementPVC
- Couverture du revêtementDouble face
- CouleurVert
- Description de la constructionManchette allongée en tricot sans couture
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionCes gants élèvent les normes en matière de gants haute performance, offrant une augmentation dynamique de la performance globale et de la valeur par rapport aux gants en para-aramide traditionnels. Utilisé pour la fabrication de tôle, la manipulation du verre, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, le traitement des pâtes et papiers et l’estampage du métal.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesLa construction en fibre Dupont Kevlar® offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
- Motif de prisePois
- Type de poignéePois
- Jauge de tricot7
- Matériau de la doublureFil en acier inoxydable Kevlar
- Numéro CUP du fabricant616314251962
- Fiche technique
- CUP_NON616314251962
Aperçu
- La construction en fibre Dupont Kevlar® offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
- La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- Les points en PVC double face offrent une adhérence améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
- Résistance supérieure à l’abrasion et à la fatigue par rapport au para-aramide traditionnel
- Le poignet en tricot allongé aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant et offre une protection supplémentaire des bras
- Résiste au rétrécissement même avec un lavage répété
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation