Motion
09-K1450/TTTG
Gants en tricot Kevlar® / élasthanne sans couture avec prise lisse enduite de nitrile sur la paume et les bouts des doigts - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI10872504
N° MFR09-K1450/XXXL
Prix14.62 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot Kevlar® / élasthanne sans couture avec prise lisse enduite de nitrile sur la paume et les bouts des doigts - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI10872504
N° MFR09-K1450/XXXL
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
Prix14.62 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    3XL
  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    3XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    3221
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de poignée
    Lisse
  • Jauge de tricot
    15
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    616314157417
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314157417

Aperçu

Description du fabricant
09-K1450/XXXL TRICOT SANS COUTURES
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Kevlar® et la coque en fibre d’élasthanne offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
  • Les revêtements lisses/plats en nitrile sont hautement imperméables aux liquides, ce qui prouve une prise sèche très collante pour des applications spécifiques qui nécessitent une résistance à la retenue sûre
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Ce modèle est également disponible en trois plis et emballé sous film rétractable pour une distribution sans souci à travers les distributrices automatiques (09-K1450V)