Motion
09-K1450V/M
Gants en tricot Kevlar® / élasthanne sans couture avec prise lisse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Prêts pour la distribution
N° D’ARTICLE MI10872507
N° MFR09-K1450V/M
Prix16.62 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot Kevlar® / élasthanne sans couture avec prise lisse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Prêts pour la distribution
N° D’ARTICLE MI10872507
N° MFR09-K1450V/M
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
Prix16.62 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids moyen. Idéal pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Poids moyen. Idéal pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    3221
  • Caractéristiques
    Emballage de distribution prêt pour les distributrices d’équipement de protection individuelle (EPI) dans le milieu de travail industriel
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de poignée
    Lisse
  • Jauge de tricot
    15
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    616314209765
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314209765

Aperçu

Description du fabricant
09-K1450V/M TRICOT SANS COUTURES
  • Emballage de distribution prêt pour les distributrices d’équipement de protection individuelle (EPI) dans le milieu de travail industriel
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Kevlar® et la coque en fibre d’élasthanne offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
  • Les revêtements lisses/plats en nitrile sont hautement imperméables aux liquides, ce qui prouve une prise sèche très collante pour des applications spécifiques qui nécessitent une résistance à la retenue sûre
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement