Motion
10-BKDS24
Manchon Kevlar® 2-Ply
N° D’ARTICLE MI10872543
N° MFR10-BKDS24
Prix15.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon Kevlar® 2-Ply
N° D’ARTICLE MI10872543
N° MFR10-BKDS24
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
Prix15.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    24
  • Largeur
    30.48 cm

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couleur
    Noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Description
    Idéal pour les applications où une protection contre la chaleur coupée et/ou légère est nécessaire, comme les opérations de verre, l’estampage du métal, l’automobile, les appareils électroménagers et la fabrication de machines.
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture protège les bras sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    616314220807
  • Pli
    2-Ply
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314220807

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON EN KEVLAR 10-BKDS24 2-PLY
  • La construction en tricot sans couture protège les bras sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Kevlar® la fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fond pas, ne s’enflamme pas et ne conduit pas d’électricité
  • Le poignet en tricot offre une résistance aux coupures et à la chaleur et empêche les débris de pénétrer dans la manche
  • Construction 2-Ply pour une protection accrue
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement