Motion
120-4900/S
Gants résistants aux chocs en cuir sur la paume - P ou taille 7, cuir synthétique, noir
N° D’ARTICLE MI10872597
N° MFR120-4900/S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux chocs en cuir sur la paume - P ou taille 7, cuir synthétique, noir
N° D’ARTICLE MI10872597
N° MFR120-4900/S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur
    59.69 cm
  • Poids
    10.55 kg

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Description
    Idéal pour la construction de routes, la sécurité routière, l’entretien des autoroutes, la fabrication et l’entretien des parcs.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • EN388
    3131
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir

Aperçu

Description du fabricant
120-4900/S
  • La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • Revêtement de la paume en silicone pour une meilleure prise
  • Le doigt et le dos des protège-mains moulés en caoutchouc plastique (TPR) Thermo assurent une protection maximale
  • Dos en néoprène/nylon pour plus de respirabilité et de confort
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement