Spécifications
Dimensions
- Longueur50.8 cm
- TailleL
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- RevêtementPVC
- CouleurSel et poivre
- Description de la constructionTricot sans couture
- DescriptionPoids moyen. Utilisé dans les applications de manipulation du verre, de mise en conserve et d’embouteillage, de manipulation de tôle, de recyclage, d’automobile et de transformation des aliments.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- Type de poignéePois
- Jauge de tricot7
- Matériau de la doublurePolyKor
- Numéro CUP du fabricant616314212673
- Fiche technique
Aperçu
- Les fils techniques PolyKor® offrent une résistance exceptionnelle aux coupures et aux coupures
- La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Les points en PVC double face offrent une adhérence améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
- La conception ambidextre permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
- 100 % sans silicone pour une utilisation dans les applications nécessitant un environnement sans silicone
- Lavable de façon supérieure, peut être lavé à plusieurs reprises et conservera sa performance après plusieurs lavages
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation