Motion
151-3-18/12
Gants isolants noirs 12
N° D’ARTICLE MI10872687
N° MFR151-3-18/12
Prix790.68 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants isolants noirs 12
N° D’ARTICLE MI10872687
N° MFR151-3-18/12
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
Prix790.68 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    12"
  • Longueur  
    53.7 cm
  • Taille
    12

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Contour
  • Description
    Gants isolants en caoutchouc de classe 3 avec manchette profilée - 18 po
  • Mot-clé de description
    Gants isolants
  • Matériel
    Caoutchouc
  • CUP_NON
    616314116933

Aperçu

Description du fabricant
151-3-18/12 CLASSE 3 ISOLANT EN CAOUTCHOUC
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Poignet profilé pour une mobilité et un confort accrus au travail
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine