Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM
- Longueur45.72 cm
- TailleM
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour les applications de services alimentaires, la transformation des aliments, la transformation des pâtes et papiers, le moulage du plastique, la manipulation du verre et du métal. Ne pas utiliser près d’une chaleur élevée ou d’une flamme nue.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- RevêtementSans revêtement
- CouleurGris
- Description de la constructionManchette allongée en tricot sans couture
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour la fabrication et l’estampage de tôle, l’assemblage, le moulage en plastique, la transformation de la pâte, la transformation du papier et la transformation des aliments. Ne pas utiliser près d’une chaleur élevée ou d’une flamme nue.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesLa construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
- Jauge de tricot10
- Matériau de la doublureACP Dyneema
- Numéro CUP du fabricant616314151712
- Fiche technique
- CUP_NON616314151712
Aperçu
- La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
- Le mélange Dyneema® améliore la performance des gants sans sacrifier la flexibilité ou la dextérité et assure une protection maximale
- Résistance chimique supérieure aux acides, aux alcalis et aux solvants organiques, et stable contre le javellisant au chlore.
- 100 % sans latex ni silicone
- Confort exceptionnel et ne causera pas d’irritation cutanée
- Le poignet en tricot allongé empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant et offre une protection supplémentaire aux bras
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure