Motion
17-DA752/L
Gants mélangés en tricot sans couture ACP/Dyneema® avec manchette allongée - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI10873108
N° MFR17-DA752/L
Prix23.96 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants mélangés en tricot sans couture ACP/Dyneema® avec manchette allongée - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI10873108
N° MFR17-DA752/L
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
Prix23.96 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur
    45.72 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les applications de services alimentaires, la transformation des aliments, la transformation des pâtes et papiers, le moulage du plastique, la manipulation du verre et du métal. Ne pas utiliser près d’une chaleur élevée ou d’une flamme nue.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Manchette allongée en tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la fabrication et l’estampage de tôle, l’assemblage, le moulage en plastique, la transformation de la pâte, la transformation du papier et la transformation des aliments. Ne pas utiliser près d’une chaleur élevée ou d’une flamme nue.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    ACP Dyneema
  • Numéro CUP du fabricant
    616314151705
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314151705

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 17-DA752/L ACP/DYNEEMA
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Le mélange Dyneema® améliore la performance des gants sans sacrifier la flexibilité ou la dextérité et assure une protection maximale
  • Résistance chimique supérieure aux acides, aux alcalis et aux solvants organiques, et stable contre le javellisant au chlore.
  • 100 % sans latex ni silicone
  • Confort exceptionnel et ne causera pas d’irritation cutanée
  • Le poignet en tricot allongé empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant et offre une protection supplémentaire aux bras
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177