Motion
22-730XXL
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® - Poids léger
N° D’ARTICLE MI10873508
N° MFR22-730XXL
Prix15.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® - Poids léger
N° D’ARTICLE MI10873508
N° MFR22-730XXL
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
Prix15.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL
  • Longueur
    30.48 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour toute application où des instruments de coupe tranchants sont utilisés, comme les services alimentaires, la transformation des aliments et la manipulation du verre et du métal.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour toute application où des instruments de coupe tranchants sont utilisés, comme les services alimentaires, la transformation des aliments et la manipulation du verre et du métal.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture procure confort, ajustement et dextérité
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Numéro CUP du fabricant
    616314065453
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314065453

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 22-730XXL EN MÉLANGE DE POLYKOR
  • La construction en tricot sans couture procure confort, ajustement et dextérité
  • Les fils techniques PolyKor® offrent une résistance exceptionnelle aux coupures et aux coupures
  • Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts
  • Le brassard spécial sans latex réduit considérablement la mise en plis du brassard, même après plusieurs lavages avec de l’eau de Javel
  • Peut être porté seul ou comme doublure de gant
  • Bonnes propriétés de préhension
  • Résistant aux pertes
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177