Motion
22-760OR/TP
22-760OR/TP
N° D’ARTICLE MI10873518
N° MFR22-760OR/XS
Prix27.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
22-760OR/TP
N° D’ARTICLE MI10873518
N° MFR22-760OR/XS
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
Prix27.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour toute application où des instruments de coupe tranchants sont utilisés, comme les services alimentaires, la transformation des aliments et la manipulation du verre et du métal.
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Orange
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants antimicrobiens en tricot Dyneema® mélangés sans couture - Poids moyen
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture procure confort, ajustement et dextérité
  • Numéro CUP du fabricant
    616314097188
  • CUP_NON
    616314097188

Aperçu

Description du fabricant
DYNEEMA TRICOTÉ SANS COUTURE 22-760OR/XS
  • La construction en tricot sans couture procure confort, ajustement et dextérité
  • Le mélange Dyneema® améliore la performance des gants sans sacrifier la flexibilité ou la dextérité et assure une protection maximale
  • Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts
  • Le brassard spécial sans latex réduit considérablement la mise en plis du brassard, même après plusieurs lavages avec de l’eau de Javel
  • Peut être porté seul ou comme doublure de gant
  • Bonnes propriétés de préhension
  • Résistant aux pertes
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Les gants antimicrobiens sont non toxiques et non corrosifs et sont conformes aux normes de la FDA, de l’EPA et de l’USDA en matière de contact avec les aliments