Motion
250-10-5501
Lunettes de protection sans jante avec branches grises/roses, lentilles grises et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873554
N° MFR250-10-5501
Prix5.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans jante avec branches grises/roses, lentilles grises et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873554
N° MFR250-10-5501
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
Prix5.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    6 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les premières lunettes de sécurité conçues spécialement pour les femmes au sein de la main-d’œuvre.
  • Caractéristiques de confort
    Plus petites et plus étroites que les lunettes de sécurité standard
  • Description
    Les premières lunettes de sécurité conçues spécialement pour les femmes au sein de la main-d’œuvre.
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Type de cadre
    Visage des femmes
  • Revêtement de lentille
    Anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Abat-jour de lentille
    Teinte
  • Numéro CUP du fabricant
    616314056000
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Embouts en caoutchouc
  • CUP_NON
    616314056000

Aperçu

Description du fabricant
250-10-5501
  • Plus petites et plus étroites que les lunettes de sécurité standard
  • La construction d’Eva permet aux lunettes de mieux s’adapter à la structure faciale d’une femme
  • Offre un ajustement plus sûr sur le nez
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Les branches en caoutchouc rose co-moulé offrent un ajustement sûr
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Lentille courbée 10 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+
  • Conforme à la norme CSA Z94.3