Motion
280-EV6161MCR2-50

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
280-EV6161MCR2-50

280-EV6161MCR2-50 BORDURE COMPLÈTE MINIMALE DURE
N° D’ARTICLE MI10873777
N° MFR280-EV6161MCR2-50
Prix57.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
280-EV6161MCR2-50

280-EV6161MCR2-50 BORDURE COMPLÈTE MINIMALE DURE
N° D’ARTICLE MI10873777
N° MFR280-EV6161MCR2-50

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix57.81 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le casque de sécurité minier Evolution® Deluxe 6161 à rebord intégral est une véritable évolution des casques de sécurité MK2 et MK3 établis depuis longtemps. Sa coquille est fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD) et possède de nombreuses caractéristiques utiles. Il est livré avec un système de suspension 6-Point avec des sangles en tissu de polyester. Le bandeau absorbant Chamlon est doté d’un centre en coton égyptien avec un revêtement en PU poreux pour une absorption maximale de la sueur, qui est neutre en PH et testé dermatologiquement. La visière complète offre une protection supplémentaire à l’oreille et aux oreilles contre le soleil, l’éblouissement, la pluie, la neige et les chutes de débris. Il est également livré avec un cliquet de roue, ce qui est la nouvelle façon facile de créer un ajustement ferme et confortable.
  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    616314164668

Aperçu

Description du fabricant
280-EV6161MCR2-50 BORDURE COMPLÈTE MINIMALE DURE
  • Coquille en polyéthylène haute densité (PEHD) avec bord intégral offrant une protection supplémentaire contre le soleil, l’éblouissement, la pluie et les chutes de débris
  • La visière arrière allongée aide à protéger le cou et les oreilles des rayons UV du soleil, ainsi qu’un ruissellement pour la pluie et la neige... la visière avant courte protège le visage tout en offrant une excellente visibilité
  • La visière comprend des poignées pour les doigts à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’un dessous texturé pour réduire la réflexion et l’éblouissement
  • Le système de suspension 6-Point avec sangles en polyester offre un confort inégalé sans compromettre la performance
  • Le « réglage 3D  » unique offre un ajustement précis à l’aide des réglages de profondeur du harnais... contrairement à tout autre casque de sécurité sur le marché américain aujourd’hui
  • La roue à cliquet Revolution s’utilise facilement et offre un ajustement ferme et confortable
  • Bandeau en coton ouaté Chamlon . pour une absorption maximale de la sueur
  • Fentes universelles pour divers accessoires
  • Prêt-à-porter emballé sans installation de la suspension requise
  • Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1, type I, classe E