Motion
299-13215
Trousse de pathogènes à diffusion hématogène
N° D’ARTICLE MI10873976
N° MFR299-13215
Prix25.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de pathogènes à diffusion hématogène
N° D’ARTICLE MI10873976
N° MFR299-13215
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
Prix25.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    43 cm
  • Longueur
    48 cm
  • Poids
    13.6 kg
  • Largeur
    43 cm

Détails

  • Description
    Les trousses compactes contiennent les fournitures dont vous avez besoin pour traiter les blessures mineures. Veuillez vous reporter à la fiche technique pour savoir ce qui est inclus dans chaque trousse.
  • Mot-clé de description
    Trousse de premiers soins
  • Numéro CUP du fabricant
    899558001924
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    899558001924
  • Fabriqué aux États-Unis
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE 299-13215 PATHOGÈNES À DIFFUSION HÉMATOGÈNE
  • Le boîtier en plastique est étanche pour une protection du contenu à l’épreuve des intempéries
  • Poignée de transport moulée pratique avec fentes pour montage mural
  • La trousse légère est idéale pour une utilisation au bureau, dans un véhicule ou sur le chantier
  • Les étiquettes ont des instructions de premiers soins en anglais et en espagnol
  • Conforme aux exigences ANSI Z308.1-2009
  • Peut être personnalisé avec votre logo