Motion
305-3100-2X
Gilet ignifuge - Taille : 2 XL, ANSI Classe : Type R Classe 3, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874627
N° MFR305-3100-2X
Prix166.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet ignifuge - Taille : 2 XL, ANSI Classe : Type R Classe 3, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874627
N° MFR305-3100-2X
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
Prix166.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    56 cm
  • Taille
    2
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ruban rétroréfléchissant 2.0000 en argent | Construction autobloquante
  • Classe ANSI
    Type R Classe 3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ASTM 1506, ISEA 107-2020 Type R Classe 3
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    Guatemala
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités et les conditions de travail qui exigent que des vêtements à haute visibilité soient portés avec une protection contre les flammes ou les arcs électriques.
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Construction, haute visibilité
  • Groupe et classe
    Type R Classe 3
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    1 poche intérieure inférieure
  • Numéro CUP du fabricant
    616314118043
  • Matériel
    Maille modacrylique
  • Composition du matériel
    Maille modacrylique
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    1
  • Modèle
    Maille
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    ANSI Type R
  • CUP_NON
    616314118043
  • Couleur de la veste
    Jaune haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
305-3100-2X
  • ANSI/ISEA 107 Classe 3
  • Tissu modacrylique GlenGuard® durable pour une performance et un confort durables.
  • Ruban réfléchissant 3M FR Scotchlite de 2 po pour une visibilité supérieure
  • Auto-liant
  • Fermeture autoagrippante FR
  • Conforme à la norme ASTM 1506
  • Cote anti-arcs : ATPV 5.1 cal/cm2
  • 1 Poche inférieure intérieure
  • À porter sur des vêtements cotés anti-arcs seulement. Ne doit pas être porté seul ou sur des vêtements non résistants aux arcs électriques.