Motion
312-1350B-LY/5X
T-shirt à manches longues ANSI Type R Classe 2 avec protection solaire FPS 50+ et fond noir à l’avant
N° D’ARTICLE MI10874786
N° MFR312-1350B-LY/5X
Prix21.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
T-shirt à manches longues ANSI Type R Classe 2 avec protection solaire FPS 50+ et fond noir à l’avant
N° D’ARTICLE MI10874786
N° MFR312-1350B-LY/5X
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
Prix21.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 cm
  • Poids
    7.25 kg

Détails

  • Classe ANSI
    R2
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Numéro CUP du fabricant
    616314190544
  • Nombre de poches
    1
  • CUP_NON
    616314190544

Aperçu

Description du fabricant
312-1350B-LY/5X
  • ANSI/ISEA 107 Classe 2
  • 100 % maille œil-de-perdrix en polyester
  • Tissu léger et durable qui évacue l’humidité
  • Amélioré avec une protection FPS 50+
  • 2" silver reflective tape
  • 1 poche supérieure gauche sur la poitrine
  • Le fond noir aide à cacher la saleté