Motion
313-CNTSELY-M-PRI18W

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
313-CNTSELY-M-PRI18W

T-shirt à manches courtes ANSI Type R Classe 3 avec manchon antimicrobien Pritex® intégré
N° D’ARTICLE MI10874847
N° MFR313-CNTSELY-M-PRI18W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
313-CNTSELY-M-PRI18W

T-shirt à manches courtes ANSI Type R Classe 3 avec manchon antimicrobien Pritex® intégré
N° D’ARTICLE MI10874847
N° MFR313-CNTSELY-M-PRI18W
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50.8 cm
  • Taille
    M
  • Largeur
    45.72 cm

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description
    Idéal pour la construction, les chantiers navals, les municipalités et le recyclage.
  • Mot-clé de description
    Vêtements haute visibilité
  • Numéro CUP du fabricant
    616314209178
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
313-CNTSELY-M-PRI18W
  • 5 oz Maille œil-de-perdrix en polyester (chemise)
  • Matériau léger et durable qui évacue l’humidité (chemise)
  • Ruban réfléchissant argenté de 2 po (chemise)
  • 1 poche de poitrine supérieure gauche (chemise)
  • Le mélange exclusif de Pritex et de fibres antimicrobiennes offre un confort exceptionnel et ne causera pas d’irritation cutanée
  • Résistance exceptionnelle à l’abrasion et à la fatigue (manchon)
  • Sans silicone ni latex (manchon)
  • Contient une fibre antimicrobienne brevetée conforme à la norme ANSI 51 approuvée par la FDA et l’EPA pour le contact avec les aliments (manchon)
  • Il a été démontré que la fibre antimicrobienne inhibe la croissance de micro-organismes tels que les bactéries et la moisissure qui entrent en contact avec la fibre jusqu’à 99.9 % (manchon)
  • Les propriétés antimicrobiennes ne s’enlèveront pas de la fibre et dureront toute la durée de vie du manchon