Motion
318-1757-OR/M
Culotte à bordure noire économique ANSI 107 classe E
N° D’ARTICLE MI10874876
N° MFR318-1757-OR/M
Prix43.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Culotte à bordure noire économique ANSI 107 classe E
N° D’ARTICLE MI10874876
N° MFR318-1757-OR/M
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
Prix43.05 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Classe ANSI
    E
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Type de vêtement
    Pantalon de pluie
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314082214
  • Nombre de poches
    2
  • CUP_NON
    616314082214

Aperçu

Description du fabricant
318-1757-OR/M ANSI 107 VALEUR DE CLASSE E
  • Polyester imperméable avec coutures scellées
  • 2" silver reflective tape
  • Poches latérales 2 avec rabat-tempête
  • Poignet réglable à bouton-pression à 2 positions avec large ouverture de jambe
  • Bordure noire pour aider à cacher la saleté
  • Taille élastique pour un ajustement confortable
  • Disponible en jaune lime haute visibilité/noir et orange haute visibilité/noir
  • S-5XL