Motion
318-1775-LY/3X
Culotte plastron isolée ANSI classe E avec bordure noire
N° D’ARTICLE MI10874907
N° MFR318-1775-LY/3X
Prix103.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Culotte plastron isolée ANSI classe E avec bordure noire
N° D’ARTICLE MI10874907
N° MFR318-1775-LY/3X
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
Prix103.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    22 cm
  • Longueur
    64 cm
  • Poids
    17 kg
  • Largeur
    40 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non conforme lorsqu’ils sont portés seuls, mais lorsqu’ils sont combinés avec des vêtements de classe 2 ou 3 , la combinaison répond aux exigences de classe 3 .
  • Classe ANSI
    E
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description
    Non conforme lorsqu’ils sont portés seuls, mais lorsqu’ils sont combinés avec des vêtements de classe 2 ou 3 , la combinaison répond aux exigences de classe 3 .
  • Type de tissu
    PolyesterIndéchirable
  • Caractéristiques
    Tissu en polyester indéchirable 300D avec revêtement en PU imperméable
  • Type de vêtement
    Salopette bavette de pluie
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314273773
  • Nombre de poches
    3
  • Type de produit
    Salopette bavette
  • CUP_NON
    616314273773

Aperçu

Description du fabricant
318-1775-LY/3X ANSI CLASSE E ISOLÉ
  • Tissu en polyester indéchirable 300D avec revêtement en PU imperméable
  • Bavoir et bretelles amovibles
  • Isolé pour plus de chaleur dans des conditions de travail froides
  • Genoux et poignets renforcés pour une durée de vie prolongée et une durabilité accrue dans les régions à forte usure
  • Ouverture avant à braguette
  • Grandes ouvertures de jambe avec fermeture autoagrippante
  • Poche pour pièce d’identité
  • Trois poches et des poches pour le passage