Motion
318-1780-BK/L
Salopette à bavette deux tons isolée indéchirable de classe E
N° D’ARTICLE MI10874912
N° MFR318-1780-BK/L
Prix115.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Salopette à bavette deux tons isolée indéchirable de classe E
N° D’ARTICLE MI10874912
N° MFR318-1780-BK/L
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
Prix115.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    57 cm
  • Longueur
    63 cm
  • Poids
    16 kg
  • Largeur
    40 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non conforme lorsqu’ils sont portés seuls, mais lorsqu’ils sont combinés avec des vêtements de classe 2 ou 3 , la combinaison répond aux exigences de classe 3 .
  • Classe ANSI
    N
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Non conforme lorsqu’ils sont portés seuls, mais lorsqu’ils sont combinés avec des vêtements de classe 2 ou 3 , la combinaison répond aux exigences de classe 3 .
  • Caractéristiques
    150 D. Coquille imperméable et respirante enduite de PU Rip Stop
  • Numéro CUP du fabricant
    616314341526
  • Type de produit
    Salopette bavette
  • CUP_NON
    616314341526

Aperçu

Description du fabricant
318-1780-BK/L COUPE-ÉCRASEMENT NON-ANSI
  • 150 D. Coquille imperméable et respirante enduite de PU Rip Stop
  • Isolation fixe en polyfil matelassé
  • Bavoir ajustable amovible
  • Ruban réfléchissant à deux tons
  • Poche pour pièce d’identité et poche de poitrine sur le plastron
  • 2 poches cargo et poches de rangement
  • 1 poche arrière à fermeture à glissière
  • Zones d’usure renforcées
  • Ouverture de jambe à gousset avec fermeture Velcro
  • Ouverture de la braguette avant