Motion
333-1745X-LY/M
Blouson d’aviateur inférieur noir à dos en X bicolore ANSI Type R classe 3 et CSA Z96
N° D’ARTICLE MI10875093
N° MFR333-1745X-LY/M
Prix85.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Blouson d’aviateur inférieur noir à dos en X bicolore ANSI Type R classe 3 et CSA Z96
N° D’ARTICLE MI10875093
N° MFR333-1745X-LY/M
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
Prix85.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    63 cm

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description
    Idéal pour les travailleurs de la construction routière, les équipes d’arpentage, les travailleurs des services publics, les travailleurs des chemins de fer et des métros, et le personnel d’intervention d’urgence.
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Haute visibilité
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Numéro CUP du fabricant
    616314232022
  • Matériel
    616314232022
  • CUP_NON
    616314232022

Aperçu

Description du fabricant
333-1745X-LY/M ANSI TYPE R CLASSE 3 CSA
  • Extérieur en polyester 300 D imperméable et durable avec coutures scellées
  • Isolation en polyfil matelassé à loft élevé intégrée
  • 2" two-tone reflective tape with X-back design for optimum visibility.
  • Le bas, le col et les poignets noirs aident à cacher la saleté
  • Fermeture à glissière avec rabat-tempête intérieur
  • Capuchon détachable
  • 2 poches cavalières extérieures
  • 1 poche pour radio sur le haut de la poitrine
  • 2 onglets de micro
  • 2 poches pour stylo sur la manche
  • 1 poche pour pièce d’identité