Motion
34-274/TTG
Gants en tricot de nylon sans couture ultralégers avec poignée en mousse de micromousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10875184
N° MFR34-274/XXL
Prix6.70 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de nylon sans couture ultralégers avec poignée en mousse de micromousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10875184
N° MFR34-274/XXL
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
Prix6.70 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu et développé pour être le gant enduit le plus léger et entièrement respirant MaxiFlex® Elite , il redéfinit complètement les règles. Pesant 36 % de moins et 30 % plus mince que les gants en mousse nitrile traditionnels, MaxiFlex® Elite s’avère une expérience utilisateur qui établit de nouvelles normes révolutionnaires. Le confort est encore amélioré grâce à sa respirabilité accrue qui est jusqu’à 40 % supérieure à celle des gants similaires.
  • Application
    • Respiration, confort et durabilité maximaux • Entretien et réparation légers • Contrôle et inspection de la qualité
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Conçu et développé pour être le gant enduit le plus léger et entièrement respirant MaxiFlex® Elite , il redéfinit complètement les règles. Pesant 36 % de moins et 30 % plus mince que les gants en mousse nitrile traditionnels, MaxiFlex® Elite s’avère une expérience utilisateur qui établit de nouvelles normes révolutionnaires. Le confort est encore amélioré grâce à sa respirabilité accrue qui est jusqu’à 40 % supérieure à celle des gants similaires.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4121
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Jauge de tricot
    18
  • Matériau de la doublure
    Nylon Lycra
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314128141
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314128141

Aperçu

Description du fabricant
34-274/XXL ULTRA LÉGER SANS COUTURES
  • Les revêtements MicroFoam en nitrile sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • 100 % sans silicone
  • Respiration encore plus efficace - La chaleur de votre main circule plus rapidement à travers la surface respirante en raison de sa 35 % plus mince que tout autre gant en mousse traditionnel, ce qui lui permet de respirer 40 % plus efficacement que des gants similaires
  • 360° Respirabilité - Le revêtement en nitrile micromousse breveté offre une respirabilité de 360° , ce qui en fait le gant le plus respirant sur le marché aujourd’hui
  • 30 % plus mince que les gants en mousse nitrile traditionnels sur le marché tout en offrant des performances mécaniques similaires aux gants en mousse nitrile traditionnels
  • Doublure ultra légère - L’utilisation d’un traceur ultra léger utilisé pour produire des doigts lisses et arrondis, maximisant la sensibilité du bout des doigts
  • Forme, ajustement et sensation - Imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort
  • Doublure uniforme sans pénétration – À partir du nitrile, ne laissant que la doublure douce contre la peau.
  • Prise optimisée - La finition de la microtasse permet une prise contrôlée
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit