Motion
343-1750-OR/M
Couche de fond noire ANSI Type R Classe 3 avec isolation matelassée intégrée
N° D’ARTICLE MI10875190
N° MFR343-1750-OR/M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couche de fond noire ANSI Type R Classe 3 avec isolation matelassée intégrée
N° D’ARTICLE MI10875190
N° MFR343-1750-OR/M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 cm

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Type de fermeture
    Bouton-pression
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Couche de fond noire ANSI Type R Classe 3 avec isolation matelassée intégrée
  • Type de vêtement
    Manteaux
  • Haute visibilité
    Oui
  • Type de hotte
    Pièce jointe
  • Numéro CUP du fabricant
    616314258923
  • Matériel
    616314258923

Aperçu

Description du fabricant
343-1750-OR/M ANSI TYPE R CLASSE 3 NOIR
  • Extérieur en polyester 300D imperméable et durable avec coutures scellées
  • Isolation en polyfil matelassé à loft élevé intégrée
  • 2" silver reflective tape
  • Capuchon dissimulé
  • Poche pour tablette accessible de l’extérieur
  • Poche de poitrine imperméable à fermeture à glissière
  • Poche pour radio
  • Onglets de microphone