Motion
353-1000OR-4X/5X

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
353-1000OR-4X/5X

Ensemble deux pièces de combinaison de pluie économique ANSI de type R classe 3
N° D’ARTICLE MI10875324
N° MFR353-1000OR-4X/5X
Prix56.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
353-1000OR-4X/5X

Ensemble deux pièces de combinaison de pluie économique ANSI de type R classe 3
N° D’ARTICLE MI10875324
N° MFR353-1000OR-4X/5X
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
Prix56.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    39 cm
  • Longueur
    47 cm
  • Taille
    4XL-5
  • Poids
    19.5 kg
  • Largeur
    36 cm

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description de la construction
    Rabat-tempête double résistant à l’eau
  • Description
    Protection contre les éléments grâce à la conformité ANSI 107 pour une visibilité élevée. Léger (tissu de 150 deniers) imperméable, le Falcon Viz aide les travailleurs à être vus et à rester au sec dans des conditions défavorables.
  • Type de vêtement
    4XL-5XL
  • Haute visibilité
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Numéro CUP du fabricant
    616314199370
  • Nombre de poches
    2
  • CUP_NON
    616314199370

Aperçu

Description du fabricant
353-1000OR-4X/5X ANSI TYPE R CLASSE 3
  • Polyester léger avec revêtement en PU imperméable et coutures scellées
  • Fermeture à glissière avec rabat-tempête
  • Pantalon à taille élastique avec revers ajustables à bouton-pression
  • Capuchon dissimulé pour une protection supplémentaire