Motion
355-2501AR-LY/TG

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
355-2501AR-LY/XL

Plastron perméable à l’air résistant à l’eau AR/FR ANSI Classe E
N° D’ARTICLE MI10875398
N° MFR355-2501AR-LY/XL
Prix153.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
355-2501AR-LY/XL

Plastron perméable à l’air résistant à l’eau AR/FR ANSI Classe E
N° D’ARTICLE MI10875398
N° MFR355-2501AR-LY/XL
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
Prix153.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    30 cm
  • Longueur
    58 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    9 kg
  • Largeur
    45 cm

Détails

  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description de la construction
    Résistant à l’eau
  • Description
    idéal pour les entrepreneurs en électricité et les services publics, la pétrochimie, l’exploitation minière, l’entretien technique des hôpitaux et des usines, le CVCA, l’énergie éolienne, la mécanique automobile hybride, la remédiation environnementale, le soudage, les télécommunications/câbles et les services d’urgence.
  • Numéro CUP du fabricant
    616314219863
  • CUP_NON
    616314219863

Aperçu

Description du fabricant
355-2501AR-LY/TG
  • Jersey 100 % coton 12 oz, coquille enduite de polyuréthane ignifuge et respirante
  • Cote ARC : ATPV 16.2 cal/cm2
  • Ruban réfléchissant ignifuge appliqué à chaud
  • Conception à endos haut
  • Ajustement à la taille avec crochets et boucles en tissu ignifuge
  • Poignets ajustables à bouton-pression
  • NFPA 70E, ASTM F1891, ANSI 107-2015