Motion
385-1370FR-LY/2X

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
385-1370FR-LY/2X

Chandail à capuchon avec glissière pleine longueur ANSI Type R Classe 3 AR/FR et bas noir
N° D’ARTICLE MI10875449
N° MFR385-1370FR-LY/2X
Prix443.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
385-1370FR-LY/2X

Chandail à capuchon avec glissière pleine longueur ANSI Type R Classe 3 AR/FR et bas noir
N° D’ARTICLE MI10875449
N° MFR385-1370FR-LY/2X
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
Prix443.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    64 cm
  • Poids
    11 kg

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description
    À porter tous les jours ou par-dessus des suites et des combinaisons contre les arcs électriques. Idéal pour une grande variété d’applications où une haute visibilité et une protection AR/FR sont nécessaires.
  • Numéro CUP du fabricant
    616314213090
  • Nombre de poches
    3
  • CUP_NON
    616314213090

Aperçu

Description du fabricant
385-1370FR-LY/2X
  • Tricot en molleton AR/FR 11.2 oz
  • Cote ARC : ATPV 19.2 cal/cm2
  • Garniture ignifuge segmentée en matériau réfléchissant 2 po 3M Scotchlite
  • Bas et poignets noirs pour aider à cacher la saleté
  • Poches réchauffe-mains à l’avant et poche de poitrine à glissière à gauche
  • Filetage FR aramide haute ténacité
  • Capuchon ajustable sur cordon coulissant
  • Glissière en résine n° 5 sur ruban aramide
  • Pare-tempête sur la fermeture à glissière avant avec fermeture à boucles et à crochets
  • Revers et ceinture en tricot côtelé FR
  • NFPA 70E, ASMT F1506, ANSI 107-2015