Motion
385-FRHN -(OR)-2X

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
385-FRHN-(OR)-2X

Henley à manches longues AR/FR
N° D’ARTICLE MI10875511
N° MFR385-FRHN-(OR)-2X
Prix105.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
385-FRHN-(OR)-2X

Henley à manches longues AR/FR
N° D’ARTICLE MI10875511
N° MFR385-FRHN-(OR)-2X
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
Prix105.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    64 cm
  • Poids
    15 kg

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Description
    Idéal pour une utilisation quotidienne et sous les combinaisons et combinaisons anti-arcs.
  • Numéro CUP du fabricant
    616314161117
  • Nombre de poches
    1
  • CUP_NON
    616314161117

Aperçu

Description du fabricant
385-FRHN -(OR)-2X
  • Tricot interlock 100 % coton 6.5 oz FR
  • Le tissu répond aux exigences conformément à la norme ANSI/NFPA 2112-2012
  • Cote anti-arcs : ATPV 11.8 cal/cm2
  • Conforme aux normes NFPA 70E et ASTM F1506
  • EPI 2
  • 1 poche à la poitrine