Motion
385-FRPH-OR/3X
Chandail à capuchon en molleton AR/FR
N° D’ARTICLE MI10875546
N° MFR385-FRPH-OR/3X
Prix213.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chandail à capuchon en molleton AR/FR
N° D’ARTICLE MI10875546
N° MFR385-FRPH-OR/3X
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
Prix213.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    64 cm
  • Poids
    12 kg

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Description
    Idéal pour une utilisation quotidienne et sous les combinaisons et combinaisons anti-arcs. Procure confort et respirabilité à côté de la peau.
  • Numéro CUP du fabricant
    616314158780
  • CUP_NON
    616314158780

Aperçu

Description du fabricant
385-FRPH-OR/3X
  • EPI 2, ASTM F1506 et NFPA 70E
  • Cote anti-arcs :ATPV = 20.9cal/cm2
  • Tricot molletonné 12oz FR
  • Filetage FR aramide haute ténacité
  • Cordon de serrage FR ajustable autour du capuchon
  • Poignets et bande de taille en tricot côtelé ignifuge
  • Capuchon avec doublure entrecroisée
  • Poche appliquée sur la partie inférieure avant