Motion
385-FRRJ-4032
Jean double certifié AR/FR - 16.4 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10875568
N° MFR385-FRRJ-4032
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jean double certifié AR/FR - 16.4 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10875568
N° MFR385-FRRJ-4032
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Jean double certifié AR/FR - 16.4 cal/cm2.
  • Numéro CUP du fabricant
    616314166792
  • Nombre de poches
    5

Aperçu

Description du fabricant
CERTIFIÉ DOUBLE AR/FR 385-FRRJ-4032
  • Cote anti-arcs : ATPV 16.4 cal/cm2
  • Denim 13oz FR
  • Surpiqûre contrastante avec fil ignifuge haute ténacité Aramid
  • Tout le métal est protégé thermiquement de la peau
  • Agrafé à tous les points de stress
  • One-way heavy duty #5 brass zipper on aramid tape
  • 2 poches courbées à la taille, 1 poche à monnaie sur le côté droit, 2 poches arrière plaquées aux hanches, boucle pour marteau sur la jambe gauche et poche à outils sur la jambe droite
  • Un ensemble de boutons de jeans en cuivre à l'avant de la taille
  • NFPA 70E / ASTM F1506
  • NFPA 2112-2012
  • NFPA 1975-2009
  • CAN/CGSB 155.20-2000,CAN/CGSB 155.22-97,et OSHA 29 CFR1910.269
  • EN ISO 11611:2008, EN ISO 11612:2008, EN ISO14116:2008