Motion
40-230S
Gant léger en tricot extensible sans couture en polyester pour un environnement propre - Sans silicone
N° D’ARTICLE MI10875838
N° MFR40-230S
Prix3.56 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gant léger en tricot extensible sans couture en polyester pour un environnement propre - Sans silicone
N° D’ARTICLE MI10875838
N° MFR40-230S
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
Prix3.56 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Longueur  
    50.8 cm

Détails

  • Application
    Excellent pour les salles de peinture et la production pharmaceutique.
  • Marque
    CleanTeam
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Excellent pour les salles de peinture et la production pharmaceutique.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Grade
    13
  • Numéro CUP du fabricant
    616314056260
  • CUP_NON
    616314056260

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT LÉGER SANS COUTURE 40-230S
  • La coquille en tricot de polyester sans couture est confortable et réduit la fatigue des mains
  • Gants peu pelucheux tricotés à partir de filaments de polyester
  • Peut être porté sous des gants jetables et autres gants résistants aux liquides.
  • Offre une résistance à l’abrasion
  • Les fils de polyester peuvent être lavés avec un rétrécissement minimal
  • Le polyester peut être stérilisé
  • Sans silicone