Motion
4033/S
Combinaison de pluie trois pièces ANSI de type R classe 3
N° D’ARTICLE MI10875845
N° MFR4033/S
Prix59.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison de pluie trois pièces ANSI de type R classe 3
N° D’ARTICLE MI10875845
N° MFR4033/S
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
Prix59.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    27.94 cm
  • Longueur
    31.75 cm
  • Taille
    S
  • Poids
    15 kg
  • Largeur
    28.58 cm

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description de la construction
    Col en velours côtelé résistant à l’eau
  • Description
    Protection contre les éléments grâce à la conformité ANSI 107 pour une visibilité élevée. La conception imperméable légère aide les travailleurs à être vus et à rester au sec dans des conditions défavorables.
  • Type de vêtement
    S
  • Haute visibilité
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Numéro CUP du fabricant
    662909403308
  • Nombre de poches
    2
  • CUP_NON
    662909403308

Aperçu

Description du fabricant
4033/S ANSI TYPE R CLASSE 3 TROIS PIÈCES
  • Polyester léger avec revêtement en PU imperméable
  • 2" silver reflective stripes
  • Fermeture à bouton-pression 5 à l’avant
  • Poches avant à rabat 2 avec fermetures à pression pour ranger vos objets de valeur
  • Col en velours côtelé pour plus de confort
  • Capuchon amovible avec boutons-pression et mentonnière pour un ajustement sûr
  • Bretelles élastiques ajustables avec boucles à dégagement rapide
  • Braguette avant avec bouton-pression
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon