Motion
44055L
Gants en polyuréthane avec solvant et doublure en coton - 21 po
N° D’ARTICLE MI10875900
N° MFR44055L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en polyuréthane avec solvant et doublure en coton - 21 po
N° D’ARTICLE MI10875900
N° MFR44055L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L

Détails

  • Application
    Idéal pour le nettoyage de pièces de précision, le dégraissage, le polissage électrochimique, l’optique, les entraînements à disque, les applications industrielles de peinture/finition.
  • Marque
    QRP
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Rose
  • Description
    Gants en polyuréthane avec solvant et doublure en coton - 21 po
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314278457
  • CUP_NON
    616314278457

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN POLYURÉTHANE À SOLVANT 44055L
  • Polyuréthane résistant aux solvants, aux produits chimiques et aux solvants, sans soufre
  • Excellente résistance aux perforations, aux accrocs et à l’abrasion, associée à une sensibilité tactile élevée
  • Conception ergonomique Comfort Curve adaptée à la main
  • Doublure en coton pour plus de confort et de protection
  • Surface lisse
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good